Garnitura za vrezovanje navoja z enoreznimi navojnimi svedri M3-12

Št. art.: 145312 M3-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
za metrični navoj M3 − M12
Dolžina 420 mm
Širina 223 mm
Višina 55 mm
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 145312 M3-12
EAN/GTIN 4062406301538

Opis

Izvedba:

Čvrsta pločevinasta škatla z ročajem in 2 ekscentričnima zapiraloma. Vsako orodje je varno spravljeno v svojem ležišču in je zaradi pregledne razporeditve hitro dostopno. Navojni svedri se ob odprtju pokrova samodejno postavijo pokonci. Za podrobni opis orodij glejte posamične izdelke.

Vsebina:

po 3 enorezilni navojni sveder art. 131450: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
po 1 rezalna čeljust art. 140300: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
po 1 spiralni sveder art. 114150: Vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
po 1 nastavljivo držalo art. 148410: Vel. 1; 2
1 držalo za orodje z ragljo art. 148700: Vel. 85
po 1 držalo za rezalno čeljust art. 149310: Vel. 20 × 5; 20 × 7; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 14
1 navojna šablona art. 477000: Vel. M/W
1 izvijač art. 664300: Vel. 3 × 60

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli