{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 4,7 mm | |
Dolžina rezil Lc | 15,5 mm | |
Dolžina držala Ls | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 68 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
⌀ vratu D1 | 6,5 mm | |
Vrednost za programiranje grezenja L1 | 16,4 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 4 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 12,5 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139654 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197957832 |