Taraud machine HSS-E Type C M16

Réf.: 135850 M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M16
Revêtement vaporisé
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 376
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 2 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 14 mm
Filetage ⌀ 16 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 48 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135850 M16
EAN / GTIN 4045197077783

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Type C (entrée sur 2 − 3 filets).
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier