Šiam produktui yra alternatyva

Mašininis sriegiklis HSS-E forma C, oksiduotas, M: M16

Prekės Nr.: 135850 M16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M16
Danga oksiduotas
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 376
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 2 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Koto kvadratas □ 9 mm
Kiaurymės ⌀ 14 mm
Sriegio ⌀ 16 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 48 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 135850 M16
EAN / GTIN 4045197077783
Gamintojo numeris 135850 M16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Forma C (2 − 3 vijų pjaunamoji dalis).