{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina L | 49 mm | |
| Velikost d1, zunanji navoj | G1/2 col | |
| Premer cevi znotraj | 19 mm | |
| Vrsta izdelka | cevni adapter | |
| Vrsta priključka | zunanji navoj | |
| Temperaturno območje maks. | 150 °C | |
| Material | medenina |
| Številka izdelka | 131008 | |
| EAN/GTIN | 4047322459570 | |
| Številka proizvajalca | 131008 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |