• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einschraubschlauchtülle, G 1/2 für Schlauch LW 19 mm, SW 24, MS

Artikel-Nr.: 131008
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Länge L 49 mm
Größe d1, Außen-Gewinde G1/2 Zoll
Durchmesser Schlauch innen 19 mm
Produktart Schlauchadapter
Art Anschluss Außen-Gewinde
Temperaturbereich max. 150 °C
Material Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 131008
EAN / GTIN 4047322459570
Herstellernummer 131008
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einschraubschlauchtülle, G 1/2 außen für Schlauch LW 19 mm, SW 24, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C.

Merkmal:

  • L1: 49,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • SW: 24 mm
  • Gewinde: G 1/2
  • Material: Messing CW614N
  • für Schlauch: LW 19 mm
  • Arbeitsdruck max.: 25 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C