Šroubovací hadicová vsuvka, G 1/2 pro hadici LW 19 mm, SW 24, MS

Artiklové číslo: 131008
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Délka L 49 mm
Velikost d1, Vnější závit G1/2 palec
Průměr hadice vnitřní 19 mm
Druh produktu Hadicový adaptér
Typ připojení Vnější závit
Rozsah teplot max. 150 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131008
EAN / GTIN 4047322459570
Číslo výrobce 131008
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šroubovací hadicová vsuvka, G 1/2 vnější pro hadici LW 19 mm, SW 24, mosaz, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 49,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • OK: 24 mm
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Mosaz CW614N
  • pro hadici: LW 19 mm
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C