{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur L | 49 mm | |
| Taille d1, filetage extérieur | G1/2 pouce | |
| Diamètre intérieur flexible | 19 mm | |
| Type de produit | adaptateur de tuyau | |
| Type de raccordement | filetage extérieur | |
| Plage de températures max. | 150 °C | |
| Matériau | laiton |
| Référence article | 131008 | |
| EAN / GTIN | 4047322459570 | |
| Réf. fabricant | 131008 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |