• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Boquilla roscada, G 1/2 para manguera LW 19 mm, SW 24, MS

Número de artículo: 131008
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Longitud L 49 mm
Tamaño d1, Rosca exterior G1/2 pul
Diámetro tubo flexible interior 19 mm
Tipo de producto Adaptador para mangueras
Tipo de conexión Rosca exterior
Rango de temperatura máx. 150 °C
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 131008
EAN / GTIN 4047322459570
Número del fabricante 131008
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Boquilla roscada, G 1/2 exterior para manguera LW 19 mm, SW 24, latón, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 49,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • Anchura llave: 24 mm
  • Rosca: G 1/2
  • Material: Latón CW614N
  • para manguera: LW 19 mm
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C