{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | pressure line | |
| Oznaka proizvajalca | Glyzerinmanometer; pressure line | |
| Vrsta izdelka | Manometer | |
| Priključni navoj | G1/4 col | |
| Razpon prikaza maks. | 400 bar | |
| Material ohišja | jeklo | |
| Material, plošča | steklo | |
| Premer plošče | 63 mm |
| Številka izdelka | 116316 | |
| EAN/GTIN | 4047322176828 | |
| Številka proizvajalca | 116316 | |
| L-število | L00970 132756 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |