Standardni manometer »pressure line« G 1/8 spodaj, 0-10, 0 bar/145 psi, Ø40

Št. art.: 115016
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija pressure line
Oznaka proizvajalca Standardmanometer pressure line
Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/8 col
Razpon prikaza maks. 10 bar
material ohišja umetne mase
material, plošča umetne mase
premer plošče 40 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 115016
EAN/GTIN 4047322175494
Številka proizvajalca 115016
L-število L00970 131592
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standardni manometer »pressure line«, plastično ohišje, priključek radialno spodaj, G 1/8, kakovostna razred 2, 5, merilno območje 0 - 10, 0 bar/145 psi, Ø 40. Cenovno ugodna serija standardnih manometrov v običajnih premerih in najbolj iskanih merilnih območjih. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.

Lastnosti:

  • Ohišje: umetne mase
  • Navoj: G 1/8 AG
  • merilni element: bakrova zlitina
  • Izvedba: cevni manometer
  • Razred kakovosti: 2,5
  • kazalec: bakrova zlitina
  • Premer: 40 mm
  • Steklo: umetne mase
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. bar: 10 barov
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 0,5 barov
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak