Manómetro de glicerina, «línea de presión», G 1/4 abajo, 0-400, 0 bar/6000 psi, Ø63

Número de artículo: 116316
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie pressure line
Denominación del fabricante Glyzerinmanometer; pressure line
Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/4 pul
Intervalo de indicación máx. 400 bar
Material carcasa acero
Material cristal vidrio
Diámetro muela 63 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 116316
EAN / GTIN 4047322176828
Número del fabricante 116316
Número L L00970 132756
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro de glicerina, «línea de presión», carcasa de acero CrNi, conexión radial inferior, G 1/4, clase de calidad. 1, 6, rango de medición 0-400, 0 bar/6000 psi, Ø 63. Serie económica de manómetros de glicerina de alta calidad con carcasa de acero inoxidable para aplicaciones en puntos de medición con altas cargas dinámicas de presión o vibraciones. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/4 AG
  • elemento de medición: latón
  • Ejecución: Manómetro de tubo de espiral con relleno de glicerina
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: latón
  • Diámetro del recipiente: 63 mm
  • Ventana: Vidrio
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 400 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 10 bar