Glycerinový manometr, „tlaková linka“, G 1/4 dole, 0–400, 0 bar/6000 psi, Ø63

Artiklové číslo: 116316
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada pressure line
Označení výrobce Glyzerinmanometer; pressure line
Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/4 palec
Rozsah zobrazení max. 400 bar
Materiál pouzdra ocel
Materiál kotouče sklo
Průměr kotouče 63 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116316
EAN / GTIN 4047322176828
Číslo výrobce 116316
L-číslo L00970 132756
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Glycerinový manometr, „tlaková linka“, pouzdro z CrNi oceli, přípojka radiálně dole, G 1/4, jakostní třída. 1, 6, rozsah měření 0–400, 0 bar/6000 psi, Ø 63. Cenově výhodná řada vysoce kvalitních glycerinových manometrů s pouzdrem z nerezové oceli pro použití na měřicích místech s vysokým dynamickým tlakovým zatížením nebo vibracemi. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/4 AG
  • měřicí člen: mosaz
  • Provedení: Trubkový manometr s glycerinovou náplní
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: mosaz
  • Průměr nádoby: 63 mm
  • Zorník: Sklo
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 400 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 10 bar