Manomètre à glycérine, « pressure line », G 1/4 en bas, 0-400, 0 bar/6000 psi, Ø63

Réf.: 116316
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série pressure line
Référence fabricant Glyzerinmanometer; pressure line
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/4 pouce
Plage d’affichage max. 400 bar
Matériau boîtier acier
Matériau disque verre
Diamètre disque 63 mm

Identification et classification

Référence article 116316
EAN / GTIN 4047322176828
Réf. fabricant 116316
Article hors catalogue L00970 132756
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre à glycérine, « pressure line », boîtier en acier CrNi, raccord radial en bas, G 1/4, classe de qualité. 1, 6, plage de mesure 0-400, 0 bar/6000 psi, Ø 63. Série économique de manomètres à glycérine haut de gamme avec boîtier en acier inoxydable pour les applications sur des points de mesure soumis à des charges de pression dynamiques élevées ou à des vibrations. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • élément de mesure: Laiton
  • Exécution: Manomètre à tube ressort rempli de glycérine
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: Laiton
  • Diamètre: 63 mm
  • Fenêtre transparente: Verre
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 400 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 10 bar

Téléchargements et documents

De la même série "pressure line" Afficher tout