Spiralni svedri, dolgi HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 5mm

Št. art.: 116000 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,75 € / 1 kos
  • od 10 kosi
    4,79 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5.059 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS
Standard DIN 340
Prevleka neprevlečeno
Premer rezila, min. Dc min. 5 mm
Tolerančni razred ISO h8
Skupna dolžina L 132 mm
Dolžina vpenjalnega utora Lc 87 mm
Premer držala DS 5 mm
Kot, 1. stopnja 118 stopinj
Spiralni kot, min. 28 stopinj
Ime izdelka (tip) N
Notranje hlajenje ne
Število rezil Z 2
Vsebina posamezni del
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00500105
Oblika vpenjala Standard
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 1,2 mm
Smer sukanja desni
Oblika brušenja A
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS
Vmesnik ločilno mesto 1
Tolerančni razred h8
Previsna dolžina A 104 mm
Uporabna dolžina L1 77 mm
Masa 14 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Priporočena maksimalna globina vrtanja 79,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 116000 5
EAN/GTIN 4045197025463
Številka proizvajalca 116000 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
64
Al (kratki odrezki)
N
52
Al > 10% Si
N
40
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Od 2,4 mm vaporizirano. Zlasti za globoko ležeče izvrtine (pri izdelavi globokih izvrtin večkrat odstranite odrezke).
S koničenjem oblike A od velikosti 4 mm.

Prednosti:

Posebej primerno za pogljobljeno ležeče zvrtine. (Pri vrtanju globokih izvrtin mora biti hitrost podajanja majhna in odrezki večkrat odstranjeni).

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112103, 112110 in 112160 s kotom konice 120° za izboljšano procesno varnost.