{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Rezalni material | HSS | |
| Standard | DIN 340 | |
| Prevleka | neprevlečeno | |
| Premer rezila, min. Dc min. | 9 mm | |
| Tolerančni razred ISO | h8 | |
| Skupna dolžina L | 175 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora Lc | 115 mm | |
| Premer držala DS | 9 mm | |
| Kot, 1. stopnja | 118 stopinj | |
| Ime izdelka (tip) | N | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Podajanje f | 0,07 mm/v | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00900105 | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 9 mm | |
| Dolžina držala LS | 60 mm | |
| Olje | primerno | |
| Izvedba držala | HA | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | Spiralbohrer lang HSS N | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Smer sukanja | desni | |
| Oblika brušenja | A | |
| Odrezovalna skupina | K (lito železo); N (NE-kovine); P (jeklo) | |
| Skupina uporabe orodij | N | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HSS | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Tolerančni razred | h8 | |
| Uporabna dolžina L1 | 97 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polno jeklo | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja | 101,5 mm | |
| Podajanje v | jeklo < 750 N/mm2 |
| Številka izdelka | 116000 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197025616 | |
| Številka proizvajalca | 116000 9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |