Spiralni svedri, dolgi HSS N neprevlečeni

Št. art.: 116000
65 različic
Opomba: Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112103, 112110 in 112160 s kotom konice 120° za izboljšano procesno varnost.
  • Postopek obdelave: vrtanje v polno (BVB)
  • Izvedba orodja: polno jeklo
  • Toleranca premera reza: tolerančni razred ISO
  • Oblika vpenjala: gladko steblo
  • Vrsta vpenjala: Cilindrično držalo
  • Vmesnik: ločilno mesto 1
  • Rezalni material: HSS
  • Prevleka: neprevlečeno
  • Odrezovalna skupina: K (lito železo), N (NE-kovine), P (jeklo)
  • Notranje hlajenje: ne
  • Hladilno mazalno sredstvo: da
  • Puščanje hladilnega mazalnega sredstva: brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
  • Vhod hladilnega mazalnega sredstva: brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
  • Smer rezanja: desnorezno
  • Tolerančni razred: h8
  • Tolerančni razred ISO: h8
  • Standard: DIN 340
  • Število rezil: 2
  • Smer sukanja: desni
  • Možnost konfiguracije: ne
  • Ime izdelka (tip): N
  • Izvedba držala: HA
  • Kot, 1. stopnja: 118 stopinj
  • Barvni prstan: brez
  • Podajanje v: jeklo < 750 N/mm2
Filter