• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

NC-sveder za navrtanje HSS-E 120° N, neprevlečeni, ⌀ DC h6: 8mm

Št. art.: 112103 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h6 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS-E
Prevleka neprevlečeno
Kot, 1. stopnja 120 stopinj
Premer rezila, min. Dc min. 8 mm
Skupna dolžina L 79 mm
Premer držala DS 8 mm
Dolžina vpenjalnega utora Lc 25 mm
Tolerančni razred ISO h6
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00801005
Dolžina držala LS 36 mm
Hladilno mazalno sredstvo da
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 2,31 mm
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 18 stopinj
Ime izdelka (tip) N
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-E
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina A 43 mm
Uporabna dolžina L1 2,31 mm
Funkcionalna dolžina 58,69 mm
Smer rezanja desnorezno
Standard Werksnorm
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka sveder za navrtanje
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112103 8
EAN/GTIN 4045197959423
Številka proizvajalca 112103 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
45
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
10
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

≥ ⌀ 6 mm s prijemalno površino po DIN 1835-B.
Brušena konica točno na sredini z ozkim prečnim rezilom − olajša navrtanje in zagotavlja točnost centrirne izvrtine. Svedri so zelo čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.

Uporaba:

Kot konice 120° olajša prijem rezil spiralnega svedra pri nadaljnjem vrtanju.

Opomba:

Uporabite število vrtljajev za dejanski ⌀ vrtanja
(ne na splošno za zunanji ⌀ svedra).