NC-sveder za navrtanje HSS-E 120° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 4mm

Št. art.: 112160 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h6 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0040 mm
Premer držala 4 mm
Dolžina držala 28 mm
Izvedba držala HA
Premer rezila, min. 4 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h6
Dolžina vpenjalnega utora 12 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 18 stopinj
Kot, 1. stopnja 120 stopinj
Oblika brušenja N
Ime izdelka (tip) N
Rezalni material HSS-E
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-E TIALN
Prevleka TiAlN
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 72 mm
Uporabna dolžina 12 mm
Skupna dolžina 100 mm
Funkcionalna dolžina 53,85 mm
Masa 9 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Standard Werksnorm
Postopek obdelave vrtanje v polno
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka sveder za navrtanje
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112160 4
EAN/GTIN 4045197959614
Številka proizvajalca 112160 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
87
Al (kratki odrezki)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

≥ ⌀ 6 mm s prijemalno površino po DIN 1835-B.
Brušena konica točno na sredini z ozkim prečnim rezilom − olajša navrtanje in zagotavlja točnost centrirne izvrtine. Svedri so zelo čvrsti zaradi kratkih utorov za odrezke.

Uporaba:

Kot konice 120° olajša prijem rezil spiralnega svedra pri nadaljnjem vrtanju.

Opomba:

Uporabite število vrtljajev za dejanski ⌀ vrtanja
(ne na splošno za zunanji ⌀ svedra).