Foret hélicoïdal long HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 5mm

Réf.: 116000 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    5,78 € / 1 unité
  • De 10 unités
    4,81 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 318 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Norme DIN 340
revêtement sans revêtement
Diamètre des dents, min. Dc min. 5 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 132 mm
Longueur des goujures Lc 87 mm
Diamètre corps DS 5 mm
Angle, 1er étage 118 degrés
Désignation du produit (type) N
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Avance f 0,04 mm/tr
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00500105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 5 mm
Longueur queue LS 45 mm
Huile adaptée
type de queue HA
lubrifiant oui
Référence fabricant Spiralbohrer lang HSS N
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Type d’affûtage A
groupe d’usinage K (fonte); N (métaux non ferreux); P (acier)
groupe d’applications d’outillage N
nuances de coupe, désignation du fabricant HSS
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur utile L1 77 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 79,5 mm
Avance en acier < 750 N/mm2

Identification et classification

Référence article 116000 5
EAN / GTIN 4045197025463
Réf. fabricant 116000 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
64
Alu (à copeaux courts)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

A partir de 2,4 mm, vaporisés. Spécialement conçus pour des perçages en profondeur (dans ces cas, prévoir des débourrages).
Avec amincissement type A à partir de 4 mm.

Avantage(s):

Spécialement conçus pour des perçages en profondeur. (En cas d’utilisation comme foret long, choisir une petite avance et prévoir un débourrage fréquent).

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112103, 112110 et 112160 avec angle de pointe de 120° pour une plus grande sécurité de processus.