Garnitura čepov za zaščito sluha, 50 parov E-A-R™ Ultrafit™ X, Vsebina parov: 50

Št. art.: 097620 50
Nastavi ceno 50 par (2,81 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina parov Nastavi ceno 50 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija E-A-R™ Ultrafit™
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 33 dB(A)
Material čepov TPE
Vsebina 50 par
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za večkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097620 50
EAN/GTIN 4046719455430
Številka proizvajalca 7000103757
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Zaščitni čepi za večkratno uporabo E-A-R™ Ultrafit™ X™ skrbijo s svojim velikim dušenjem za zanesljivo zaščito sluha v relativno hrupnem delovnem okolju. Udobno držalo v obliki pištole olajšuje vstavljanje v sluhovod. SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).

Obseg dobave:

Vklj. s prozorno škatlo za shranjevanje z zaponko za pas.