• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Ochranné ucpávky do uší, sada, 50párů E-A-R™ Ultrafit™ X, Obsah pár: 50

Artiklové číslo: 097620 50
Nastavit cenu 50 páry (CZK 74,52 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah pár Nastavit cenu 50 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada E-A-R™ Ultrafit™
Kabel k dispozici ne
Materiál ucpávky Termoplastický elastomer (TPE)
Vlastnosti zátky vytvarováno
Obsah pár 50 páry
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 33 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097620 50
EAN / GTIN 4046719455430
Číslo výrobce 7000103757
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Opakovaně použitelná ucpávka do uší E-A-R™ Ultrafit™ X™ zajistí díky své vysoké účinnosti tlumení v relativně hlasitém pracovním prostředí bezpečnou ochranu. Pohodlný pistolový úchyt zajišťuje snadné umístění ve zvukovodu. SNR = 33dB (H = 33dB, M = 31dB, L = 29dB).

Rozsah dodávky:

Včetně průhledného úložného boxu s klipem na opasek.