• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de tapones de protección auditiva, 50 pares E-A-R™ Ultrafit™ X, Contenido pares: 50

Número de artículo: 097620 50
Establecer precio 50 pares (3,04 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido pares Establecer precio 50 pares (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie E-A-R™ Ultrafit™
Cordón disponible no
Material tapones Elastómero termoplástico (TPE)
Característica del tapón preformado
Contenido pares 50 pares
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 33 dB
Norma EN 352-2
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097620 50
EAN / GTIN 4046719455430
Número del fabricante 7000103757
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Gracias a su capacidad de aislamiento elevada, el tapón de protección auditiva reutilizable E-A-R™ Ultrafit™ X™ funciona con seguridad en un entorno de trabajo relativamente ruidoso. El mango de pistola confortable facilita la colocación en el conducto auditivo. SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).

Volumen de suministro:

Incluye caja para guardar transparente con clip para cinturón.