• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Ausų kištukų rinkinys, 50 porų E-A-R™ Ultrafit™ X, Pora: 50

Prekės Nr.: 097620 50
Rinkinio kaina 50 poros (3,14 € / 1 pora)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pora Rinkinio kaina 50 poros (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija E-A-R™ Ultrafit™
Yra virvelė ne
Kištukų medžiaga Termoplastinė Elastomeras (TPE)
Kištukų savybės pradinė forma
Pora 50 pora
Produkto rūšis apsauginiai ausų kištukai
SNR vertė (slopinimo vertė) 33 dB
Standartas EN 352-2
Triukšmo mažinimas pasyv.
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
AAP apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097620 50
EAN / GTIN 4046719455430
Gamintojo numeris 7000103757
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Daugkartiniai ausų kištukai E-A-R™ Ultrafit™ X™ labai gerai izoliuoja garsą triukšmingose darbo aplinkose. Patogi rankenėlė dar palengvina kištuko įdėjimą į ausies angą. SNR = 33dB (H = 33dB, M = 31dB, L = 29dB).

Tiekiama:

Su skaidria permatoma dėžute ir segtuku prie diržo.