Jeu de bouchons antibruit uvex com4-fit R300

Réf.: 097330 R300
Fixer le prix 300 Paire (CHF 0,20 / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Valeur SNR (isolation acoustique) 33 dB(A)
Matériau bouchon Polyuréthane
Contenu 300 paire
Emballage En vrac
Type de produit Bouchons antibruit jetables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097330 R300
EAN / GTIN 4031101501277
Réf. fabricant 2112023

Description

Exécution:

Grâce à son ergonomie compacte, le design du bouchon antibruit est avantageux, notamment pour les utilisant ayant un conduit auditif étroit ou petit. La surface lisse permet d'éviter toute pénétration de corps étrangers. La pression d'appui dans le conduit auditif est réduite grâce à la technologie x-grip brevetée. En outre, l'extraction du bouchon est nettement facilitée. La matière souple offre un confort optimal et durable.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Boîte de recharge de 300 paires, en vrac, pour distributeurs uvex one 2 click, 097525.

Remarque(s):

Egalement disponible avec cordon sous 097617 réf. 100.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange