• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Garnitura za ventilatorski dihalni aparat Versaflo™ TR619E

Št. art.: 097281
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.
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
Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Barvni odtenek, modra Nočno modra
Barvni odtenek, sive Srebrno siva
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Opisan del, Nočno modra Batteriemodul; Schläuche
Opisan del, Srebrno siva Gebläseeinheit
Opisan del, Globoko črna Kopfhaube; Tragegestell
Oznaka proizvajalca TR619E
Razred TH3
Napajanje akumulatorsko napajanje
Barva modra; sive; črna
Vrsta izdelka ventilatorski dihalni aparat
Standard EN 12941
Kategorija zaščite III
CAS AL 1A004A
Koda SH AL 01

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097281
EAN/GTIN 4046719962754
Številka proizvajalca 7100053532
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Garnitura za ventilatorski dihalni aparat Versaflo™ TR600 ščiti pred delci, plini in parami. Možnost izbiranja med tremi različnimi stopnjami pretoka zraka prek panela za upravljanje. Vgrajena elektronika nenehno nadzira pretok zraka do naglavnega dela in stanje napolnjenosti baterije. Kalibriranje ni potrebno. Trden trak omogoča uporabo v okolju z visokimi temperaturami in morebitnim iskrenjem. Naprava se lahko očisti v potopni kopeli ali razkuževalni prhi.

Standard:

EN 12941

Obseg dobave:

  • 1 × ventilatorska enota TR602E
  • 1 × A2P-filter TR6310E
  • 10 × predfilter TR6600
  • 1 × trak TR627
  • 1 × visokozmogljiva baterija TR632
  • 1 × polnilnik akumulatorjev z omrežnim napajalnikom TR642E
  • 1 × po dolžini nastavljiva zračna cev BT30
  • 1 × pokrov filtra
  • 2 × zaščita pred iskrami

Opomba:

Garnitura za ventilatorski dihalni aparat Versaflo™ TR600 se dobavi brez naglavnega dela.