• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Maska za usta in nos WHITE-INT

Št. art.: 097125 WHITE-INT
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
904 kosov na zalogi
  • Lastnost zaščitne maske: za večkratno uporabo
  • Sestava tkanine: 100-% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 145
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske za večkratno uporabo
Sestava tkanine 100-% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 145 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vrsta izdelka Medicinska zaščitna maska

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097125 WHITE-INT

Opis

Izvedba:

Zaščitna maska za usta in nos v nevpadljivem dizajnu Hoffmann-Group, 2-slojna, iz poliestra (vklj. s srebrovimi ioni)
  • Velikost pribl. 130 x 220 mm.
  • Pralno pri 90 °C.
  • Certificirano v skladu z Öko-Tex.
  • Trakovi za vezanje za glavo ali ušesi.
  • Enotna velikost.

Opomba:

Oblikujte masko v lastnem dizajnu s sublimacijskim tiskom po celotni površini ali individualnim logotipom vašega podjetja. Za to pošljite svoje naročilo vključno z datoteko z logotipom na e-poštni naslov textilveredelung@hoffmann-group.com. Cena je odvisna od količine naročila. Dobava v roku 17 dni.