Komfortna zaščitna očala Contemporary

Št. art.: 096701 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
805 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka očala z lokom
Zatemnitev stekla prozorna
Oznaka stekel 2C-1,2 U 1 FKN
Lastnosti plošče brez rosenja; odporno proti praskam; standardna UV-zaščita
Lastnosti okvirja brez kovine; stranski ščitnik
Mehanska/toplotna odpornost stekla K; N; Q
Standard EN 166; EN 170
Material, plošča polikarbonat
Serija Contemporary
Zaščitna nadočala Ne
Prilagodljivost standardno
Širina stekla 56 mm
Oznaka okvirja U EN166 F CE
Oznaka proizvajalca, okvir U
Referenčni standardi, okvir EN 166
Mehanska/toplotna odpornost, okvir Q
Barva črna
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Oznaka proizvajalca, steklo U
Optični razred stekla 1
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096701 L
EAN/GTIN 8058774257634
Številka proizvajalca 571.03.05.00
Proizvajalec/odgovorna oseba UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Opis

Izvedba:

Nekovinska očala z loki v novem, elegantnem dizajnu, ki na idealen način združuje sodobne trende in zaščito. Integrirana stranska stekla nudijo dodatno zaščito predela oči. Prevleka za odpornost proti rosenju in praskam. Očala so na voljo v treh različnih velikostih, da se zagotovi optimalno prileganje za vsako obliko obraza.

Standard:

EN 166; EN 170