Komfortskyddsglasögon Contemporary L

Article no.: 096701 L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
278 styck i lager
  • Glasbeläggning: imfri; reptålig
  • UV-skydd: Standard
  • Glasmaterial: polykarbonat

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Contemporary
Rammärkning U EN166 F CE
Skivmärkning 2C-1,2 U 1 FKN
Glasbeläggning imfri; reptålig
UV-skydd Standard
Glasmaterial polykarbonat
Glasbredd 56 mm
Produktslag Skyddsglasögon

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 096701 L
EAN / GTIN 8058774257634
Manufacturer number 571.03.05.00

Beskrivelse

Utförande:

Glasögon med metallfri båge i en ny, elegant design med en idealisk förening av modernitet och skydd. Integrerade sidoglas ger ett extra skydd för ögonområdet. Imfria och reptåligt belagda. Glasögonen finns i tre olika storlekar för att garantera optimal passform till alla ansiktsformer.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads & documents

Suitable products

Accessories