Patogūs apsauginiai akiniai Contemporary

Prekės Nr.: 096701 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
619 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis akiniai su kojelėmis
Tamsintas stiklas skaidr.
Stiklo žymėjimas 2C-1,2 U 1 FKN
Disko savybės nerasoja; nesubraižomi; standartinė apsauga nuo UV spindulių
Rėmų savybės be metalų; šoninės apsaugos
Mechaninis / šiluminis atsparumas stiklas F; K; N
Standartas EN 166; EN 170
Medžiaga diskas polikarbonatas
Serija Contemporary
Viršutiniai akiniai ne
Tinkama forma normal
Stiklo plotis 56 mm
Rėmelio žymėjimas U EN166 F CE
Gamintoj1 identifikuojantis rėmas U
Atraminiai standartai EN 166
Mechaninis / šiluminis atsparumas F
Spalva juoda
diskų filtro tipas 2C
Stiklo tamsumo laipsnis 1,2
Gamintojo kodas stiklas U
Stiklo optinė klasė 1
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 096701 L
EAN / GTIN 8058774257634
Gamintojo numeris 571.03.05.00
Gamintojas / atsakingas asmuo UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Aprašymas

Modelis:

Modernaus elegantiško dizaino akiniai be metalo, idealiai suderinantys modernumą ir apsaugą. Integruoti šoniniai stikliukai suteikia papildomą apsaugą akių srityje. Smūgiams įbrėžimams atspari danga. Akiniai tiekiami trijų skirtingų dydžių, kad optimaliai prisitaikytų prie kiekvienos veido formos.

Standartas:

EN 166; EN 170