Ochelari confortabili de protecţie uvex pheos cx2, Culoarea lentilelor: YELLOW

Cod articol.: 096574 YELLOW
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex pheos cx2
Denumirea producătorului uvex pheos cx2
Supraochelari nu
Grad de transmisie 74,6 %
Marcajul ramei 2C-1.2 1 BT
Identificare producător cadru U
Culoarea galben; negru
Standarde de referință cadru EN 166; EN 170
Rezistență mecanică/termică cadru B.; T
Proprietăți cadru Pernuţe pe braţe
Tip produs Ochelari cu brațe
Marcarea lentilelor 2C-1.2 1 BT U
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,7
Identificare producător disc U
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc B.; T
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare galben
Proprietăți disc Fără aburire; Rezistent la substanţe chimice; rezistent la zgârieturi; rezistent la zgârieturi
Domeniu de utilizare Condiţii variabile de iluminat
Standard EN 166; EN 170
Categoria de protecție II
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 096574 YELLOW
EAN / GTIN 4066853023623
Număr producător 9198015
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Ejecución:

Las gafas protectoras en un diseño moderno y deportivo convencen por la innovación y la comodidad del uso. Gracias al soporte de la frente y de la nariz moldeado por inyección directamente, las gafas proporcionan un perfecto recubrimiento del espacio de los ojos y una elevada protección incluso para los trabajos en posición invertida. Gracias al recubrimiento uvex supravision excellence, la superficie interior de los cristales no se empaña y es extraordinariamente resistente a los arañazos y resistente a los productos químicos por el exterior. Adaptación óptima a cada forma de la cabeza y sujeción segura mediante la tecnología X-Twist. Asimismo, la esbelta forma geométrica de las patillas hace posible una combinación confortable con otros EPI.
Vidrio en ámbar para una percepción que aumenta el contraste (crepúsculo, niebla, lluvia ligera).

Norma:

EN 166
EN 170