Komfort-Schutzbrille uvex pheos cx2, Scheibentönung: YELLOW

Artikel-Nr.: 096574 YELLOW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bügelbrille
Tönung Scheibe gelb
Scheibenkennzeichnung 2C-1.2 1 BT U
Eigenschaften Scheibe beschlagfrei; chemikalienbeständig; kratzfest
Eigenschaften Rahmen Bügelkissen
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe B; T
Norm EN 166; EN 170
Transmissionsgrad 74,6 %
Material Scheibe Polycarbonat
Serie uvex pheos cx2
Herstellerbezeichnung uvex pheos cx2
Überbrille nein
Rahmenkennzeichnung 2C-1.2 1 BT
Herstellerkennung Rahmen U
Bezugsstandards Rahmen EN 166; EN 170
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen B; T
Farbe gelb; schwarz
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,7
Herstellerkennung Scheibe U
Optische Klasse Scheibe 1
Einsatzbereich wechselnde Lichtverhältnisse
Schutzkategorie II
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096574 YELLOW
EAN / GTIN 4066853023623
Herstellernummer 9198015
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Die Schutzbrille in modernem und sportlichem Design überzeugt durch Innovation und Tragekomfort. Durch die direkt angespritzte Stirn- und Nasenauflage sorgt die Brille für eine perfekte Augenraumabdeckung und hohen Schutz sogar bei Überkopfarbeiten. Aufgrund der uvex supravision excellence Beschichtung sind die Scheiben auf der Innenseite beschlagfrei sowie extrem kratzfest und chemikalienbeständig auf der Außenseite. Optimale Anpassung an jede Kopfform und sicherer Halt durch X-Twist-Technologie. Die schlanke Bügelgeometrie ermöglicht darüber hinaus eine komfortable Kombination mit anderer PSA.
Sichtscheibe in amber für kontraststeigernde Wahrnehmung (Dämmerung, Nebel, leichter Regen).

Norm:

EN 166
EN 170