Komfortna zaščitna očala uvex pheos

Št. art.: 096524 NORMAL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.548 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: brez meglenja; odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam
  • UV-zaščita: UV400
  • Lastnosti okvirja: Blazinice za nos
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija pheos
Oznaka okvirja W 166 FT CE
Oznaka stekel 2C-1,2 W 1 FKN
Prevleka stekla brez meglenja; odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam
UV-zaščita UV400
Lastnosti okvirja Blazinice za nos
Material stekel Polikarbonat
Velikost očal NORMAL
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096524 NORMAL
EAN/GTIN 4031101538808
Številka proizvajalca 9292030
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Sodobna zaščitna očala modnega videza s prevleko uvex supravision excellence: odporne proti praskam, rosenju in kemikalijam. Nekovinska zaščitna očala imajo veliko vidno polje brez okvirja, zato so oči dobro zaščitene tudi s strani. Dvosferično stekla zagotavljajo pogled brez popačenja in utrujenosti oči. Koncept odprtih lokov za boljše prezračevanje. Za optimalno prileganje so na voljo v dveh različnih širinah.

Standard:

EN 166; EN 170

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov