Gafas de seguridad cómodas uvex pheos

Número de artículo: 096524 NORMAL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.883 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de patillas
Tinte de los cristales Transparente
Identificación del cristal 2C-1,2 W 1 FKN
Características cristal No se empaña; Resistente a los productos químicos; UV400; resistente a los arañazos
Características montura Almohadillas en las patillas; Sin metal
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; K; N
Norma EN 166; EN 170
Grado de transmisión 91 %
Material cristal Policarbonato
Serie pheos
Zona de protección ESD (EPA) no
Sobregafas no
Forma ajustada Normal
Identificación de la montura W 166 FT CE
Código del fabricante del marco W
Normas de referencia del marco EN 166
Resistencia mecánica/térmica del marco F; T
Color azul; negro
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Categoría de protección II
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096524 NORMAL
EAN / GTIN 4031101538808
Número del fabricante 9292030
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras modernas de estética a la moda, con recubrimiento uvex supravision excellence: resistente a los arañazos, sin empañar y resistente a los productos químicos. Las gafas, exentas de metal, disponen un campo visual amplio sin montura, de modo que los ojos están también bien protegidos en la zona lateral. Visión exenta de distorsión, sin que los ojos se fatiguen por efecto de cristales duoesféricos. Sistema de patillas abiertas para una mejor ventilación. Para una forma adaptada óptima, disponible en 2 anchos distintos.

Norma:

EN 166; EN 170