Rokavice za elektrikarje, par RIG0011Y, 500 V AC, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094917 9
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca RIG0011Y
Napetostna zaščita maks. 500 V
Vsebina parov 1 par
Razred 00
Kategorija, EN 60903 A; C; Z
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 2
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 1
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) A
Zaščita pred udarci ni določeno
Debelina 0,7 mm
EN 388 koda 2111A
Barva rumena
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita električarjev
Velikost rokavic 9
Prilagodljivost oprijeto
Področje uporabe Heavy Duty; večnamensko
Izvedba petprsti
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 388; EN 60903
Nosilni material naravni lateks
Prevleka brez prevleke
Podloženo nein
Kategorija zaščite III
Celotna dolžina 280 mm
Skupna masa 72 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094917 9
EAN/GTIN 076490055424
Številka proizvajalca E013Y/9
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

Izolacijske zaščitne delovne rokavice iz naravnega lateksa za zaščito pred električnimi nevarnostmi. Anatomsko prilagojena oblika za maksimalno udobje pri nošenju in delo brez utrujenosti. Podaljšan zaščitni del rokavice omogoča varno shranjevanje koncev rokavov. Osebna zaščitna oprema kategorije III, z žigom pregleda. Gladka izvedba in zavihani rob.
Za delo v napetostnem območju do 500 V, razred 00.