{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vsebina | 1 | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Masa | 97,6 g | |
| Področje uporabe | Večnamensko; Heavy Duty | |
| Nosilni material | Naravni lateks | |
| Velikost rokavic | 10 | |
| Maksimalna zaščita pred napetostjo | 1.000 V | |
| Dolžina | 280 mm | |
| Barva | rumen | |
| Razred zaščite | 0 | |
| EN 60903 | AZC | |
| Kategorija zaščite | Kategorija III | |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice za elektrikarje | |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za elektrikarje |
| Številka izdelka | 094915 10 | |
| EAN/GTIN | 076490104641 | |
| Številka proizvajalca | E014Y/10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |