Pereche de mănuşi pentru electricieni RIG011Y, 1000 V CA, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094915 10
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: 0

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Greutate 97,6 g
Domeniu de aplicare Allround; Heavy Duty
EN 388 3121A
Material de suport Latex din cauciuc natural
Mărimea mănuşilor 10
Protecţie maximă la tensiune 1.000 V
Grosime 0,9 mm
Lungime 280 mm
Culoarea galben
Clasa de protecţie 0
EN 60903 AZC
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de electrician
Tip produs Mănuşi de electrician

Identificare și clasificare

Cod articol 094915 10
EAN / GTIN 076490104641
Număr producător E014Y/10
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi izolatoare de siguranţă din latex de cauciuc natural pentru protecţie împotriva riscurilor electrice. Cu cât mănușa este mai groasă, cu atât rezistența electrică este mai mare. Manșetele extinse permit ca capetele mânecilor să fie aranjate în siguranță. PSA categoria III, cu ștampilă de verificare. Design neted și margine rulată.
Pentru lucrări în plaje de tensiune de până la 1000 V, clasa 0.