Paio di guanti per elettricisti RIG011Y 10

Codice art.: 094915 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Utilizzo riutilizzabile
Peso 97,6 g
Campo di applicazione Universale; Heavy Duty
Materiale supporto Lattice di gomma naturale
Misure guanti da lavoro 10
Limitazione di tensione massima 1.000 V
Lunghezza 280 mm
Colore giallo
Grado di protezione 0
EN 60903 AZC
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti per elettricisti
Tipo di prodotto Guanti per elettricisti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094915 10
EAN / GTIN 076490104641
Codice del produttore E014Y/10

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi isolanti in lattice di gomma naturale, per proteggere dai pericoli legati all'elettricità. Forma anatomica per garantire il massimo comfort. Categoria DPI III, con timbro di controllo. Lunghezza 28 cm, colore giallo, finitura liscia e bordo laminato.
Per eseguire lavori in zone di tensione fino a 1000 V, classe 0.

Nota:

Esecuzione con lunghezza 360 mm, spessore 1,0 mm e in colore nero disponibile al n. art. 094919.