{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Sommaire | 1 | |
| Utilisation | réutilisable | |
| Poids | 97,6 g | |
| Domaine d’application | Polyvalents; Heavy Duty | |
| EN 388 | 3121A | |
| Matériau support | Latex naturel | |
| Taille des gants | 10 | |
| Protection de tension maximum | 1 000 V | |
| Epaisseur | 0,9 mm | |
| Longueur | 280 mm | |
| Couleur | Jaune | |
| Classe de protection | 0 | |
| EN 60903 | AZC | |
| Catégorie de protection | Catégorie III | |
| Type de gants | Gants pour électriciens | |
| Type de produit | Gants pour électriciens |
| Référence article | 094915 10 | |
| EAN / GTIN | 076490104641 | |
| Réf. fabricant | E014Y/10 | |
| Fabricant/personne responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |