Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár Flextril™ 101V, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094796 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Flextril™
Označení výrobce
Flextril™ 101V
Odolnost vůči chemikáliím
JKONPT
Obsah pár
1 paar
Verze, EN 388
EN388:2016
Odolnost proti oděru
2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test)
X
Odolnost proti dalšímu trhání
0
Odolnost proti prořezu
1
Odolnost proti řezu (TDM)
X
Ochrana před nárazy
Neurčeno
Typ
typ A
Tloušťka
0,28 mm
Materiál povlakování, Plný povlak
Nitril
EN 388 Code
2X01X
Barva
Modrá
Druh produktu
Rukavice
Rozsah použití
Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic
10
Rozsah použití
Allround
Opakované použití
K opakovanému použití
Jednotka
Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality)
0,65
Norma
EN 374:2016; EN 388
Nosný materiál
Nitril
Povlak
Plný povlak
s podšívkou
ne
Vlastnosti
Schváleno ke kontaktu s potravinami
Kategorie ochrany
III
Celková délka L
330 mm
Obsah
Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094796 10
EAN / GTIN 3603835757674
Číslo výrobce 32-3011E/10XL/N
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

Flextril™ 101V. Nitrilová rukavice proti chemikáliím pro suchá a mokrá pracovní prostředí. S integrovanou technologií Honeywell Moisture Dispersion pro vysoký komfort nošení. Vysoká pohyblivost prstů a vynikající spolehlivost uchopení díky povrchové úpravě Flextril™. QR kód na hřbetě ruky poskytuje snadný a rychlý přístup ke všem důležitým technickým dokumentům a specifikacím. Schváleno pro kontakt s potravinami.
Ochranné rukavice kategorie III.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.