Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar Flextril™ 101V 10

Artikelnummer: 094796 10
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (JKNOPT)

Productdetails

Technische gegevens

Serie Flextril™
Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Fabrikantnummer Flextril™ 101V
Handschoenmaat 10
EN 374 Type A (JKNOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKONPT
EN 388 2X01X
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
AQL 0,65
Lengte 330 mm
Dikte 0,28 mm
Kleur blauw
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Wanddikte 0,28 mm
Norm/verordening EN 374
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094796 10
EAN/GTIN 883940392059
Nummer fabrikant 32-3011E/10XL/N

Omschrijving

Uitvoering:

Flextril™ 101V. Handschoenen van nitril voor bescherming tegen chemicaliën voor droge en natte werkomgevingen. Met geïntegreerde Honeywell Moisture Dispersion technologie voor een hoog draagcomfort. Goed beweegbaarheid van de vingers en uitstekende grip dankzij de Flextril™-coating. De QR-code op de achterkant van de hand biedt eenvoudige en snelle toegang tot alle belangrijke technische documenten en specificaties. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen.
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.