Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® 58-128 8

Št. art.: 094749 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    9,66 € / par
  • od 12 par
    8,05 € / par
po ponudbi
Na zalogi
2.166 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • Razred zaščite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (JKLOPT)
  • Razred zaščite pred vrezi: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AlphaTec®
Vsebina 12
Lastnosti rokavic Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
Razred zaščite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Velikost rokavic 8
EN 374 Tip A (JKLOPT)
Odpornost proti kemikalijam JKLOPT
EN 388 2121A
Material Nitril
Nosilni material Nitril
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 320 mm
Debelina 0,175 mm
Barva črna/zelena
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 25,8 g
Razred zaščite pred vrezi A
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Prevleka Nitril
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094749 8
EAN/GTIN 10076490464407
Številka proizvajalca 58-128/8

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
AlphaTec® 58-128. Lahke delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, z dobro gibljivostjo prstov. Bariera iz tenkega sloja nitrila zagotavlja izjemno zaščito rok pred stikom z dražilnimi snovmi. Tehnologija Ansell Grip Technology™ omogoča natančno prijemanje oljnih ali mokrih majhnih predmetov.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.