Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® 87-108 10

Št. art.: 094738 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    38,28 € / par
  • od 12 par
    31,90 € / par
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (AKLMPT)
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija AlphaTec®
Vsebina 1
Razred zaščite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Velikost rokavic 10
EN 374 Tip A (AKLMPT)
Odpornost proti kemikalijam AKLMPT
EN 388 3121B
Material Naravni lateks
Nosilni material Lateks
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko; Heavy Duty
Dolžina 610 mm
Debelina 1,5 mm
Barva črn
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 279 g
Razred zaščite pred vrezi B
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Prevleka Naravni lateks
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094738 10
EAN/GTIN 10076490443167
Številka proizvajalca ME108/9.5

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
AlphaTec® 87-108. Zaščitne delovne rokavice iz naravnega lateksa. Visoka odpornost proti kemikalijam na vodni osnovi pri dobri prilagodljivosti in elastičnosti. Izredno primerne za popravila tovarniške in težke opreme. Rokavice so primerne za peskanje.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico