Vegyvédelmi kesztyű pár AlphaTec® 87-108 10

Cikkszám: 094738 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    38,28 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    31,90 € / Pár
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
171 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (AKLMPT)
  • Vágásvédelmi kategória: B

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat AlphaTec®
Tartalom 1
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint
Kesztyűméret 10
EN 374 A típus (AKLMPT)
Vegyszereknek ellenáll AKLMPT
EN 388 3121B
Anyag Természetes gumilatex
Hordozóanyag Latex
AQL 0,65
Felhasználási tartomány Univerzális; Heavy Duty
Hossz 610 mm
Vastagság 1,5 mm
Festék fekete
Felhasználás többször használatos
Súly 279 g
Vágásvédelmi kategória B
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Bevonat Természetes gumilatex
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094738 10
EAN / GTIN 10076490443167
Gyártó száma ME108/9.5

Leírás

Kivitel:

III. kategóriás védőkesztyűk.
AlphaTec® 87-108. Természetes gumilatex védőkesztyű. Vizes bázisú vegyszereknek nagyon ellenáll jó rugalmasság és flexibilitás mellett. Ideális gyári berendezések és nehéz felszerelések karbantartásához. A kesztyű homokfúváshoz alkalmas.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz