{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | AlphaTec® | |
Sisältö | 1 | |
Suojausluokka | Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374 | |
Käsineen koko | 10 | |
EN 374 | Tyyppi A (AKLMPT) | |
Kemikaalinkestävyys | AKLMPT | |
EN 388 | 3121B | |
Materiaali | Luonnonkumilateksi | |
Rungon materiaali | Lateksi | |
AQL | 0,65 | |
Käyttöalue | Allround; Heavy Duty | |
Pituus | 610 mm | |
Paksuus | 1,5 mm | |
Väri | musta | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Paino | 279 g | |
Viiltosuojaluokka | B | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet | |
Pinnoitus | Luonnonkumilateksi | |
Tuotetyyppi | Kemikaalisuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094738 10 | |
EAN / GTIN | 10076490443167 | |
Valmistajan numero | ME108/9.5 |