• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Par de guantes de protección química AlphaTec® 87-108, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094738 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    39,02 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    32,52 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
152 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AlphaTec®
Denominación del fabricante AlphaTec® 87-108
Resistencia a sustancias químicas AKLMPT
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 B
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) B
Protección contra golpes No determinado
Tipo Tipo A
Espesor 1,5 mm
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Látex
Código EN 388 3121B
Color negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos; Protección contra cortes
Talla del guante 10
Intervalo de aplicación Heavy Duty; Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388
Material de base Látex natural
Recubrimiento Recubrimiento completo
Categoría de protección III
Longitud total L 610 mm
Peso total 279 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094738 10
EAN / GTIN 10076490443167
Número del fabricante ME108/9.5
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección de categoría III.
AlphaTec® 87-108. Guante protector de látex de caucho natural. Alta resistencia contra productos químicos basados en agua con buena flexibilidad y elasticidad. Ideales para el mantenimiento de instalaciones y equipamientos pesados. El guante es apropiado para el rayo de arena.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.