Par delovnih rokavic 6845 // SKIN FLEX 3D, Velikost rokavic: 11

Št. art.: 094533 11
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Razred zaščite pred vrezi: F

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik
elektrostatična lastnost EGB/ESD
EN 388 4X42F
Nosilni material Najlon
Prevleka Nitril
Področje uporabe Večnamensko
Barva črna
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred vrezi
Razred zaščite pred vrezi F
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred vrezi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094533 11
EAN/GTIN 4059904206786
Številka proizvajalca 6845-11
Proizvajalec/odgovorna oseba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

SKIN FLEX 3D 6845. Zelo visoka zaščita pred vrezi (stopnja zmogljivosti F) z visokim udobjem pri nošenju zahvaljujoč 3D FIT prileganju. Z ojačanim pregibom palca. Primerno za zaslon na dotik. Primerno za delovna mesta ESD.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.