Paire de gants 6845 // SKIN FLEX 3D, Taille des gants: 11

Réf.: 094533 11
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Disponibilité
218 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SKIN FLEX 3D
Référence fabricant SKIN FLEX 3D 6845
Zone de protection ESD (EPA) oui
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 F
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) F
Protection contre les chocs absence de détermination
Code EN 388 4X42F
Couleur noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les ESD; protection contre les coupures
Taille de gants 11
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Substrat Nylon
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles; renfort entre le pouce et l’index
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094533 11
EAN / GTIN 4059904206786
Réf. fabricant 6845-11
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

SKIN FLEX 3D 6845. Protection anti-coupures très élevée (niveau de performance F) tout en offrant un grand confort grâce à l’ajustement 3D FIT. Avec pouce renforcé. Compatibles écrans tactiles. Pour postes de travail ESD.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n’isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.