{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | SKIN FLEX 3D | |
| Denominación del fabricante | SKIN FLEX 3D 6845 | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | F | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 4 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | X | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 2 | |
| Resistencia al corte (TDM) | F | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Código EN 388 | 4X42F | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 11 | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Norma | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Nailon | |
| Características | Articulación del pulgar reforzada; Ideal para pantalla táctil | |
| Categoría de protección | II | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094533 11 | |
| EAN / GTIN | 4059904206786 | |
| Número del fabricante | 6845-11 | |
| Fabricante/responsable | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |