{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | SKIN FLEX 3D | |
| Oznaka proizvajalca | SKIN FLEX 3D 6845 | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Razred zaščite pred vrezi, EN 388 | F | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 4 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | X | |
| Odpornost proti trganju | 4 | |
| Odpornost proti prebadanju | 2 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | F | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| EN 388 koda | 4X42F | |
| Barva | črna | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | ESD-zaščita; zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 7 | |
| Področje uporabe | večnamensko | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | Najlon | |
| Lastnosti | ojačan pregib palca; primerno za zaslone na dotik | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Vsebina | par |
| Številka izdelka | 094533 7 | |
| EAN/GTIN | 4059904206748 | |
| Številka proizvajalca | 6845-07 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |